Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir à impulsion - flush - marqué - noir - ZB5FA232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 0
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481361219
Réf. Sonepar
01887136121
Réf. Fournisseur
ZB5FA232
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
0
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
gris
degré de protection (NEMA), façade:
autre


