Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton poussoir lum DEL - flush - blanc - ZB5FW313

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481339669

Réf. Sonepar

01887133966

Réf. Fournisseur

ZB5FW313

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

blanc

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

gris

degré de protection (NEMA), façade:

4X, 13

Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - à impulsion - lumineux - pour DEL intégrée - poussoir affleurant lisse - blanc - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - fixation Ø30