Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tourn - Ø22 - ZB5FK - personnalisée via configurateur - ZB5FKCUST02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement - autre
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - autre
adapté à l'éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481822086
Réf. Sonepar
01887000946
Réf. Fournisseur
ZB5FKCUST02
Marque
Schneider Electric
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
couleur de l'élément d'actionnement:
autre
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
autre
adapté à l'éclairage:
Oui
diamètre de trou:
22.5 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique


