Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant à clé 458A - Ø22 - 2 pos à rap. - retr G - ZB5AG610

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110135268

Réf. Sonepar

00002013526

Réf. Fournisseur

ZB5AG610

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

autre

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°458A - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - rappel de droite à gauche - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22