Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant à clé spec - flush - 2 pos fix - retr G - ZB5FG2D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant à clé spec - flush - 2 pos fix - retr G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481339379

Réf. Sonepar

01887133937

Réf. Fournisseur

ZB5FG2D

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé spéciale - noir - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - fixation Ø30