Schneider Electric - Harmony XB5 - tête bouton tournant à manette - Ø22 - 3 pos rap de G au C - noir - ZB5AD7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 3 
- finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte 
- couleur de l'élément d'actionnement - noir 
- type de lentille - rond 
- classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110905250
Réf. Sonepar
00002090525
Réf. Fournisseur
ZB5AD7
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
13







