Schneider Electric - Harmony XB5 - tête de bouton tournant - Ø22 - col grise - 2 posit fixes - blanc - ZB5AD201C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - blanc
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489762988
Réf. Sonepar
01887976298
Réf. Fournisseur
ZB5AD201C0
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement:
blanc
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Degré de protection (NEMA):
13







