Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant DEL - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB5FVCUST01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - blanc
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481822123
Réf. Sonepar
01887007796
Réf. Fournisseur
ZB5FVCUST01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
blanc
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
avec bague frontale:
Oui
finition de la lentille:
plat
Degré de protection (NEMA):
4X, 13