Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant DEL - Ø22 - personnalisée via configurateur - ZB5AVCUST01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481822000

Réf. Sonepar

01887007990

Réf. Fournisseur

ZB5AVCUST01

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

avec bague frontale:

Oui

finition de la lentille:

plat

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony XB5 - tête de voyant lumineux de signalisation - DEL - cabochon dépassant lisse - 0 - personnalisé via configurateur - Ø22