Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant lumineux BA9s - Ø22 - lisse - vert - ZB5AV03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - vert
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110908077
Réf. Sonepar
00002090807
Réf. Fournisseur
ZB5AV03
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
vert
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'ouverture:
29 mm
hauteur de l'ouverture:
29 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de l'article:
Cette tête de voyant lumineux verte à lentille normale de la gamme Harmony XB5 est fournie avec une base BA9s. Elle offre un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine. Elle est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire de la lentille. Elle permet de lire d'un coup d'œil des états de machine complexes. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux