Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant lumineux DEL - flush - jaune - ZB5FV083

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant lumineux DEL - flush - jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 31 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481340788

Réf. Sonepar

01887134078

Réf. Fournisseur

ZB5FV083

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

jaune

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

31 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'ouverture:

37 mm

hauteur de l'ouverture:

37 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

plat

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - capsule affleurante lisse - jaune - Ø22 - collerette affleurante - plastique noir - fixation Ø30