Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant lumineux DEL - flush - rouge - ZB5FV043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 31 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481340757
Réf. Sonepar
01887134075
Réf. Fournisseur
ZB5FV043
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
rouge
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
31 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'ouverture:
37 mm
hauteur de l'ouverture:
37 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
finition de la lentille:
plat
Degré de protection (NEMA):
4X, 13