Schneider Electric - Harmony XB5 - tête voyant lumineux DEL - Ø22 - strié - pour étiq - 5 coul - ZB5AV003S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - ensemble avec plusieurs couleurs

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110137040

Réf. Sonepar

00002013704

Réf. Fournisseur

ZB5AV003S

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

ensemble avec plusieurs couleurs

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

largeur de l'ouverture:

29 mm

hauteur de l'ouverture:

29 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

finition de la lentille:

haut

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant strié - 5 capsules couleurs - pour insertion étiquette - Ø22 - fixation Ø22