Schneider Electric - Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - flush - rouge - 120V - vis étrier - XB5FVG4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 110...120 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481360922
Réf. Sonepar
01887136092
Réf. Fournisseur
XB5FVG4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue:
110...120 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
30.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13