Schneider Electric - Harmony XB5R - Outil de mise en service avancé pour les émetteurs sans fil ZBRT - ZBRZ1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB5R - Outil de mise en service avancé pour les émetteurs sans fil ZBRT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2700 MHz

  • indice de protection (IP) - autre

  • système Rollingcode - Non

  • longueur de code (bit) - 0

  • contact à poussoir radio encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482035072

Réf. Sonepar

01887203507

Réf. Fournisseur

ZBRZ1

Marque

Schneider Electric

fréquence radio:

2700 MHz

indice de protection (IP):

autre

système Rollingcode:

Non

longueur de code (bit):

0

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre