Schneider Electric - Harmony XB5S - Bouton biométrique - monostable - RGPD - PNP - 24VACDC - câble 2m - XB5S7B2L2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de positions de commutation - 0 
- finition de l'élément d'actionnement - autre 
- source lumineuse fournie - Non 
- couleur du bouton - autre 
- fonction de commutation encliquetable - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606489824921
Réf. Sonepar
01887982492
Réf. Fournisseur
XB5S7B2L2
Marque
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
0
finition de l'élément d'actionnement:
autre
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
12
tension d’alimentation:
0...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre







