Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton-pous. lum. complet - tête rect. - rouge - Ø16 - 24V - 1O+1F - XB6DF4B5B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rectangulaire

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110764031

Réf. Sonepar

00002076403

Réf. Fournisseur

XB6DF4B5B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rectangulaire

fonction de commutation encliquetable:

Oui

diamètre de trou:

16.2 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

transparent:

Oui

Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux complet - tête rectangulaire - rouge - Ø16 - 24V - 1O+1F - H18mmxL24mmxP57mm - IP65 - accrochage - raccordement : connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La gamme XB6 propose des produits à composer (tête + corps) tel que le bouton-poussoir à tête rectangulaire verte pour les unités compactes destinées aux panneaux de commande de petites dimensions dans le secteur commercial et industriel. De par son encombrement et les matériaux qui la composent, la gamme XB6 est idéale pour les environnements corrosifs et/ou la place réservée au boutons et voyants est limitée. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XB6 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB6 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
  • Encombrement : convient aux petits espaces
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts