Schneider Electric - Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête carrée - rouge - Ø16 - 24V - 2 OF - XB6ECF4B2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de postes de commande - 1 
- type de bouton - plat 
- couleur du bouton - rouge-vert 
- type de lentille - carré 
- fonction de commutation encliquetable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110629347
Réf. Sonepar
00002062934
Réf. Fournisseur
XB6ECF4B2P
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
rouge-vert
type de lentille:
carré
fonction de commutation encliquetable:
Oui
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67




