Schneider Electric - Harmony XB6 - tête carrée bouton tournant à clé - 3 positions - diam 16 - noir - ZB6CGF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB6 - tête carrée bouton tournant à clé - 3 positions - diam 16 - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - carré

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110785180

Réf. Sonepar

00002078518

Réf. Fournisseur

ZB6CGF

Marque

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

carré

classe de protection (IP), face avant:

IP65

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

16.2 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4

Harmony XB6 - tête carrée bouton tournant à clé - 3 positions - diam 16 - noir - clé 200 - retrait à gauche et au milieu