Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant carré - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - blanc - XB6CV1BB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110764444
Réf. Sonepar
00002076444
Réf. Fournisseur
XB6CV1BB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
carré
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre



