Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant carré - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - rouge - XB6CV4BB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - carré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110764505

Réf. Sonepar

00002076450

Réf. Fournisseur

XB6CV4BB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

carré

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

16.2 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB6 - Voyant carré - Diamètre e fixation 16mm - Protection IP65 - LED intégrée - 24V - Cosses - Rouge

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce voyant carré destiné à des panneaux de commande de petites dimensions permet le contrôle de vos machines dans tout environnement, y compris dans des contextes où la place réservée aux boutons et voyants est limitée. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Avec son diamètre réduit de 16 mm il est adapté aux applications où l'espace disponible pour le montage est réduit, comme les petites machines et les panneaux de contrôle. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, corrosif et poussiéreux.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au support de montage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Les performances de la gamme Harmony XB6 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB6 plastique allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Languette à souder ou broches pour connexion au circuit imprimé
  • Encombrement : convient aux petits espaces
  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines