Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant rect. - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - rouge - XB6DV4BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110764512
Réf. Sonepar
00002076451
Réf. Fournisseur
XB6DV4BB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rectangulaire
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce voyant complet rouge de Ø 16 mm en plastique fait parti de la gamme Harmony XB6. Il a une forme de tête rectangulaire et est fourni avec une LED intégrée et un connecteur Faston. Son diamètre réduit de 16 mm le rend adapté aux applications où moins d'espace est disponible pour le montage, comme les petites machines et les panneaux de commande. Cette gamme est dotée d'une bonne pureté des couleurs et offre l'avantage de la luminosité LED. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65.
Quelques mots du fabricant :
- Tête rectangulaire
- Languette ou broches de soudure pour connexion de carte de circuit imprimé
- Taille compacte
- Classe II selon IEC 61140
- Conforme aux normes IEC, UL, CSA et CCC
- Homologué CE






