Schneider Electric - Harmony XB6 - voyant rect. - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 24V - cosses - vert - XB6EDV3BP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110630169
Réf. Sonepar
00002063016
Réf. Fournisseur
XB6EDV3BP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rectangulaire
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
16.2 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67




