Schneider Electric - Harmony XB7 - voyant LED - Ø22 - bleu - 24VACDC - racc bornier à vis - cond 100 - XB7EV06GP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB7 - voyant LED - Ø22 - bleu - 24VACDC - racc bornier à vis - cond 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - bleu

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 120...120 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119022811

Réf. Sonepar

00002902281

Réf. Fournisseur

XB7EV06GP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

bleu

tension de fonctionnement nominale Ue:

120...120 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB7- voyant LED - Ø22 - bleu - LED intégrée - 24VACD - H29mmxL29mmxP54mm - borniers à vis - source lumineuse : LED - IP20, IP65 -

Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.