Schneider Electric - Harmony XB7 - voyant rond diam 22 - IP 54 vert DEL intégrée - 230 V cosses - XB7EV03MP3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...240 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110164800
Réf. Sonepar
00002016480
Réf. Fournisseur
XB7EV03MP3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
230...240 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
finition de la lentille:
haut
diamètre de trou:
22.5 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre