Schneider Electric - Harmony XD2 - Manipulateur CSA 447513 - 1O/F à action brusque - 10A - XD2AL221H2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XD2 - Manipulateur CSA 447513 - 1O/F à action brusque - 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A

  • longueur du joystick - 118 mm

  • nombre de directions d'actionnement - 2

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec retour automatique à la position 0 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118381490

Réf. Sonepar

01887838149

Réf. Fournisseur

XD2AL221H2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal à CA-21:

10 A

longueur du joystick:

118 mm

nombre de directions d'actionnement:

2

nombre de positions de commutation:

2

avec retour automatique à la position 0:

Oui

fixation centrale, diamètre du trou:

30 mm

nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:

2

nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:

0

nombre de contacts-inverseurs par direction:

0

verrouillage en position 0:

Non

générateur de code:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XD2 - Manipulateur CSA 447513 - 1O/F à action brusque - 10A - diamétre de fixation 30MM