Schneider Electric - Harmony XENC - bloc de contact à rappel - 1OF+1F - mont. front.- entraxe 30/40mm - XENB1191

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110607666

Réf. Sonepar

00002060766

Réf. Fournisseur

XENB1191

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable et intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans