Schneider Electric - Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop-protection, 24 VDC-pas entrée-à ressort - XPSBAC14AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à deux canaux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481916815
Réf. Sonepar
01887191681
Réf. Fournisseur
XPSBAC14AC
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
5
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
tension de commande 2:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de commutation assigné:
1.1 A
Les Atouts de l'article:
Ce relais de sécurité est conçu pour surveiller l'arrêt d'urgence et l'interrupteur de protection. Il est équipé d'un bornier à ressort débrochable. Ces modules de sécurité de base intègrent des fonctions de sécurité prédéfinies. Il intègre 1 sortie de commande, 4 sorties de sécurité NO et 2 sorties de diagnostic NC. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLe/Catégorie 4 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061, SIL 3 selon IEC 61508. Ces relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Ce relais de sécurité est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle CEI 60947-5-1, CEI 61508-1, CEI 61508-2/-3, ISO 13849-1, CEI 62061, et est certifié par cULus, TÜV. Les relais de sécurité d'Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques de Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne.
Quelques mots du fabricant :
- Pour surveiller l'arrêt d'urgence et le commutateur de protection
- PLe/Catégorie 4 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061, SIL 3 selon IEC 61508
- Borniers à ressort débrochables sur 2 rangées en haut et en bas
- Installation des fonctions de sécurité
- Réduction du risque à un niveau acceptable
- Boîtier IP40, bornes IP20
- Possibilité de montage mural direct sur rail DIN






