Schneider Electric - Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 48-240 V pas entrée-à ressort - XPSBAC34AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à deux canaux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482039308
Réf. Sonepar
01887203930
Réf. Fournisseur
XPSBAC34AC
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
5
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
48...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
48...240 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
tension de commande 2:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de commutation assigné:
1.1 A
Quelques mots du fabricant :
- Pour surveiller l'arrêt d'urgence et le commutateur de protection
- PLe/Catégorie 4 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061, SIL 3 selon IEC 61508
- Borniers à ressort débrochables sur 2 rangées en haut et en bas
- Installation des fonctions de sécurité
- Réduction du risque à un niveau acceptable
- Boîtier IP40, bornes IP20
- Possibilité de montage mural direct sur rail DIN






