Schneider Electric - Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 24 VDC-à ressort - XPSUVN11AC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non

  • fonction surveillance d'arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482039315

Réf. Sonepar

01887203931

Réf. Fournisseur

XPSUVN11AC

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

fonction surveillance de la vitesse de rotation:

Non

fonction surveillance d'arrêt:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

avec pinces amovibles:

Oui

évaluation des entrées:

à deux canaux

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec homologation BG BIA:

Oui

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

120 mm

Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonction surveillance vitesse nulle-Alimentation 24 V AC DC-Bornier à ressort débrochable