Schneider Electric - Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 24 VDC-à vis - XPSUVN11AP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non
fonction surveillance d'arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606482034051
Réf. Sonepar
01887203405
Réf. Fournisseur
XPSUVN11AP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation:
Non
fonction surveillance d'arrêt:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
avec pinces amovibles:
Oui
évaluation des entrées:
à deux canaux
fréquence de fonctionnement:
60...500 Hz
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec homologation BG BIA:
Oui
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais de sécurité est conçu pour la surveillance de vitesse nulle avec un accès retardé à la zone dangereuse. Il est équipé d'un bornier à vis débrochable. Ce module universel intègre des fonctions de sécurité prédéfinies ou sélectionnables par l’intermédiaire de sélecteurs rotatifs. Il intègre 3 entrées de sécurité, 1 sortie NO configurable entre 0,5s et 60s et 2 sorties de diagnostic statiques avec informations d'état complètes. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLe/Catégorie 3 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061 et SIL 3 selon IEC 61508. Ces relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Ce relais de sécurité est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle CEI 60947-5-1, CEI 61508-1, CEI 61508-2/-3, ISO 13849-1, CEI 62061, et est certifié par cULus, TÜV. Les relais de sécurité d'Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques de Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour la surveillance de vitesse nulle avec accès retardé aux zones dangereuses
- Jusqu'au niveau de sécurité PLe Catégorie 3 selon ISO 13849-1
- Borniers débrochables à vis sur 2 rangées en haut et en bas
- Installation des fonctions de sécurité
- Réduction du risque à un niveau acceptable
- Boîtier IP40, bornes IP20
- Possibilité de montage mural direct sur rail DIN
- Plus de 40 messages de diagnostic différents sans interface de bus de terrain supplémentaire