Schneider Electric - Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 48-240 V-à ressort - XPSUVN31AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non
fonction surveillance d'arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482039322
Réf. Sonepar
01887203932
Réf. Fournisseur
XPSUVN31AC
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
fonction surveillance de la vitesse de rotation:
Non
fonction surveillance d'arrêt:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...240 V
avec pinces amovibles:
Oui
évaluation des entrées:
à deux canaux
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
1
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
2
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec homologation BG BIA:
Oui
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm






