fin de vie

Schneider Electric - Harmony XVB - balise complète - feu fixe - rouge - BA 15d 250V max - IP65 - XVBL34

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 250 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110844139

Réf. Sonepar

00002084413

Réf. Fournisseur

XVBL34

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

250 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

lampe à incandescence

type de courant:

AC

puissance:

7 W

Degré de protection (NEMA):

4X

douille:

autre

Harmony XVB - balise complète - feu fixe - rouge - BA 15d 250V max - IP65, IP66 - H139mmxL70mmxP70mm (hors tt CAO) - bal. colonne signalisat. : unité base direct. ou fix. tube, unité lum. - lampe : incandescent av. BA 15d base, DEL protégée

Les Atouts de l'article:

Cette balise complète lumineuse rouge à DEL protégée alimentée en 250 V max de la gamme Harmony XVB est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP65. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.