Schneider Electric - Harmony XVB7 - accessoire entrée de cables latérales - XVZ07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487130475
Réf. Sonepar
01887713047
Réf. Fournisseur
XVZ07
Marque
Schneider Electric
couleur:
autre
matériau:
plastique
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur d'entrée de câble latéral fait partie des gammes Harmony XVB7, XV6 et XV4, pour colonne lumineuse modulaire conçus pour faciliter l'assemblage par le client. Il est conçu pour un montage facile d'un module de base avec entrée latérale du câble (un joint et des vis de fixation sont inclus). L'adaptateur XVZ07 est fabriqué en plastique gris foncé. Il mesure 30,5 mm de haut et pèse 69 g. Ce produit est certifié IP65. L'adaptateur est compatible avec les plaques de fixation XVZ01, XVZ01Q, XVZ01W, XVZ11, XVZ02 et XVZ02Q. La gamme Harmony de tours lumineuses présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
- Une esthétique moderne qui renforce le design de vos installations
- Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
- L'IP 66 rends les colonnes XVB7 parfaitement adaptées aux environnements sévéres
- Accessoires communs aux gammes XVB7/XVC4/XVC6






