Schneider Electric - Harmony XVB7 - adaptateur 1/2 NPT - Acier - gris - XVZ00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487130390

Réf. Sonepar

01887713039

Réf. Fournisseur

XVZ00

Marque

Schneider Electric

couleur:

autre

matériau:

métal

Harmony XVB7 - adaptateur 1/2 NPT - Acier - couleur grise - accessoire commun colonne XV4/XV6/XVB7

Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur NPT 1/2'' fait partie des gammes Harmony XVB7, XV6 et XV4, pour des colonne lumineuse modulaires conçues pour faciliter l'assemblage par le client. Il est conçu pour un montage facile d'un module de base avec entrée de câble inférieur (un joint et des vis de fixation sont inclus). Cet accessoire est un adaptateur pour des tubes de 25 mm de diamètre. Il comporte un filetage de 1/2 pouce. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriqué en acier de couleur argentée, l'adaptateur 1/2'' NPT mesure 46,5 mm de haut, a un diamètre de 27 mm et pèse 101 g. Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé.



Quelques mots du fabricant :

  • Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
  • Une esthétique moderne qui renforce le design de vos installations
  • Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
  • L'IP 66 rends les colonnes XVB7 parfaitement adaptées aux environnements sévéres
  • Large choix de couleurs pour couvrir l'ensemble des applications