Schneider Electric - Harmony XVB7 - Bloc alim+ couvercle gris - 110/240 VCA - adaptateur CA vers CC - XVB7C21M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487129233
Réf. Sonepar
01887712923
Réf. Fournisseur
XVB7C21M
Marque
Schneider Electric
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
montage de tube possible:
Oui
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Oui
couleur:
autre
adapté à l'interface AS:
Non
convient pour connecteurs M12:
Non
convient pour système IO-LINK:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce module de base fait partie de la gamme Harmony XVB7 pour les colonnes lumineuses de 70 mm conçues pour faciliter l'assemblage par le client. Il se connecte aux balises, à un module sonore et à divers modules lumineux pour former une tour lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Le module de base XVB7C21M est alimenté en 100V à 400V CA ou 120V CC. Il dispose de bornes push-in pour le raccordement électrique. Dotée d'une conception simple et modulaire, cette base permet une installation facile avec un module sonore et des modules lumineux pour créer une tour lumineuse complète. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66 ou IP65 (tube ou fixation directe), ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriquée en polycarbonate gris foncé, la base est équipée d'un adaptateur et d'un couvercle. Elle mesure 148 mm de haut (sans le couvercle), a un diamètre de 70 mm et pèse 280 g. Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il dispose du marquage CE et détient les certifications UL, CSA, CCC, RCM et UKCA. Des modules lumineux et un module sonore peuvent être assemblés pour constituer une tour lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
- Une esthétique moderne qui renforce le design de vos installations
- Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
- L'IP 66 rends les colonnes XVB7 parfaitement adaptées aux environnements sévéres
- Large choix de couleurs pour couvrir l'ensemble des applications






