Schneider Electric - Harmony XVB7 - Elément lumineux configurables - 8 couleurs - 4 modes lumineux - XVB7CM9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487129349

Réf. Sonepar

01887712934

Réf. Fournisseur

XVB7CM9

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

tension de fonctionnement CC:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP66

fréquence de répétition paramétrable:

Oui

Harmony XVB7 - element lumineux configurables par commutateur - 8 couleurs - 4fonctions lumineuses - 24VDC - pour colonne XVB7 diam 70

Les Atouts de l'article:

Ce module multifonctionnel fait partie de la gamme Harmony XVB7, pour colonne lumineuse modulaire de Ø 70 mm conçues pour un montage facile par le client. Ce module est conçu comme une unité d'éclairage qui se connecte à une base et à d'autres modules d'éclairage ou de son pour former un éclairage de tour complet. Le module d'éclairage XVB7CM9 est alimenté par CC 24V et dispose d'une LED économe en énergie qui émet un signal lumineux stable, clignotant ou clignotant (2 x flash ou 3 x flash). Dotée d'une conception simple et modulaire, ce module permet une installation facile avec un module sonore et des modules lumineux pour créer une tour lumineuse complète. Technologie LED pour réduire la consommation d'énergie et maximiser la diffusion lumineuse. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Il est réglable avec un interrupteur DIP pour sélectionner parmi 4 modèles de lumière et 8 couleurs (bleu, vert, orange, rouge, blanc, jaune, turquoise et violet). Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il dispose du marquage CE et détient les certifications UL, CSA, CCC, RCM et UKCA. D'autres modules d'éclairage, modules de base, balises et modules sonores peuvent être assemblés pour constituer une tour d'éclairage complète Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony de tours lumineuses présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
  • La technologie diamant des modules lumineux renforce l'éclairage
  • Design moderne et raffiné
  • Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
  • Technologie LED pour réduire la consommation d'énergie et maximiser la diffusion lumineuse
  • Large choix de couleurs pour couvrir l'ensemble des applications