Schneider Electric - Harmony XVB7 - Elément sonore gris - 2 tonalités - jusque 102 DB - 24V - XVB7C9S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 70 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC - 21.6...26.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487129615
Réf. Sonepar
01887712961
Réf. Fournisseur
XVB7C9S
Marque
Schneider Electric
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
70 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
volume:
102 dB
Les Atouts de l'article:
Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XVB7, pour colonne lumineuse modulaire de Ø 70 mm conçues pour faciliter l'assemblage par le client. Ce buzzer à 2 tons est concu comme une unité audible qui se connecte à une base et à divers modules lumineux pour former une tour d'éclairage complète. Le module audible XVB7C9S est alimenté par 24V DC. Son modèle sonore est continu ou intermittent, et son niveau acoustique sonore est réglable de 88dB à 102dB. Dotée d'une conception simple et modulaire, ce module permet une installation facile avec un module sonore et des modules lumineux pour créer une tour lumineuse complète. Ce buzzer, allant de 88 dB à 102 dB, associé au son omnidirectionnel à 360°, garantit des alertes claires pour les états critiques de la machine, même à distance. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate gris foncé, il pèse 80 g. Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il dispose du marquage CE et détient les certifications UL, CSA, CCC, RCM et UKCA. Les modules d'éclairage et les modules de base peuvent être assemblés pour constituer une tour d'éclairage complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony de tours lumineuses présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
- Une signalisation sonore 360° pour des alertes claires et audibles sur le statut de vos équipements
- Design moderne et raffiné
- Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
- L'IP 66 rends les colonnes XVB7 parfaitement adaptées aux environnements sévéres
- Large éventail de tonalité et de choix de volume pour couvrir l'ensemble des applications






