Schneider Electric - Harmony XVB7 - Embase alimentation grise pour colonne - technologie M12 - XVB7C61

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - autre

  • montage de tube possible - Oui

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487129257

Réf. Sonepar

01887712925

Réf. Fournisseur

XVB7C61

Marque

Schneider Electric

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

montage de tube possible:

Oui

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Oui

couleur:

autre

adapté à l'interface AS:

Non

convient pour connecteurs M12:

Oui

convient pour système IO-LINK:

Non

Harmony XVB7 - embase alimentation+couvercle gris pour colonne - technologie M12 - alimentation en entrée 24 AC/DC

Les Atouts de l'article:

Ce module de base fait partie de la gamme Harmony XVB7 pour les colonnes lumineuses de 70 mm conçues pour faciliter l'assemblage par le client. Il se connecte aux balises, à un module sonore et à divers modules lumineux pour former une tour lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Le module de base XVB7C61 est alimenté par 24V CC. Il est équipé d'un connecteur M12 attaché à un câble de 15 cm pour le raccordement électrique. Dotée d'une conception simple et modulaire, cette base permet une installation facile avec un module sonore et des modules lumineux pour créer une tour lumineuse complète. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66 ou IP65 (tube ou fixation directe), ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriquée en polycarbonate gris foncé, la base est équipée d'un adaptateur et d'un couvercle. Elle mesure 148 mm de haut (sans le couvercle), a un diamètre de 70 mm et pèse 289 g Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il dispose du marquage CE et détient les certifications UL, CSA, CCC, RCM et UKCA. Des modules lumineux et un module sonore peuvent être assemblés pour constituer une tour lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
  • Une esthétique moderne qui renforce le design de vos installations
  • Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
  • L'IP 66 rends les colonnes XVB7 parfaitement adaptées aux environnements sévéres
  • Large choix de couleurs pour couvrir l'ensemble des applications