Schneider Electric - Harmony XVB7 - Tube aluminium Hauteur 400 mm - diam 25 mm - accessoire - XVZ400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487130536
Réf. Sonepar
01887713053
Réf. Fournisseur
XVZ400
Marque
Schneider Electric
couleur:
autre
matériau:
métal
Les Atouts de l'article:
Ce tube de montage fait partie des gammes Harmony XVB7, XV6 et XV4, pour colonne lumineuse modulaire conçues pour un montage facile par le client. Ce tube, avec une entrée de câble inférieure, permet un assemblage facile des feux de tour. Le tube XVZ400 est fabriqué en aluminium de couleur argent. Il mesure 400 mm de haut, a un diamètre de 25 mm et pèse 156 g. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Les options de montage sur base linéaire et de montage mural sont disponibles dans une variété de tailles. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation et des supports sont disponibles en achat séparé. La gamme Harmony de tours lumineuses présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
- Une esthétique moderne qui renforce le design de vos installations
- Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
- L'IP 66 rends les colonnes XVB7 parfaitement adaptées aux environnements sévéres
- Accessoires communs aux gammes XVB7/XV4/XV6






