Schneider Electric - Harmony XVB7 - Tube aluminium Hauteur 800 mm - diam 25 mm - accessoire - XVZ800

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487130543

Réf. Sonepar

01887713054

Réf. Fournisseur

XVZ800

Marque

Schneider Electric

couleur:

autre

matériau:

métal

Harmony XVB7 - Tube aluminium H 800 mm - diamétre 25 mm - accessoire commun pour XV4/XV6/XVB7

Les Atouts de l'article:

Ce tube de montage fait partie des gammes Harmony XVB7, XV6 et XV4, pour colonne lumineuse modulaire conçues pour un montage facile par le client. Ce tube, avec une entrée de câble inférieure, permet un assemblage facile des feux de tour. Le tube XVZ800 est fabriqué en aluminium argenté. Il mesure 800 mm de haut, a un diamètre de 25 mm et pèse 311 g. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation et des supports sont disponibles en achat séparé. La gamme Harmony de tours lumineuses présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Le design modulaire permet de la flexibilité et de la simplicité dans la sélection
  • Une esthétique moderne qui renforce le design de vos installations
  • Rationnalisation de la gamme qui réduit le stockage des références par 3
  • L'IP 66 rends les colonnes XVB7 parfaitement adaptées aux environnements sévéres
  • Accessoires communs aux gammes XVB7/XV4/XV6