Schneider Electric - Harmony XVMC - élément lumineux - Ø45 - bleu - BA 5d - sans ampoule - 230Vca/cc - XVMC36

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XVMC - élément lumineux - Ø45 - bleu - BA 5d - sans ampoule - 230Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119004275

Réf. Sonepar

00002900427

Réf. Fournisseur

XVMC36

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière flash

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

45 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP40