Schneider Electric - Harmony XVMC - élément lumineux - Ø45 - jaune - BA15d - sans ampoule - 230Vca/cc - XVMC35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...230 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119004268
Réf. Sonepar
00002900426
Réf. Fournisseur
XVMC35
Marque
Schneider Electric
fonction:
lumière continue
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...230 V
tension de fonctionnement CC:
0...230 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
45 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...230 V
source lumineuse:
sans
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP42


