Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant bleu - sans buzzer - 100 à 230Vca - XVR3M06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480611834
Réf. Sonepar
01887061183
Réf. Fournisseur
XVR3M06
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
douille:
autre
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir