Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant orange - avec buzzer - 12-24Vcc - XVR3B05S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480611865
Réf. Sonepar
01887061186
Réf. Fournisseur
XVR3B05S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
douille:
autre
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP23
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir
Les Atouts de l'article:
Cette balise à feux rotatif orange avec buzzer est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant/par flash/rotatif et une signalisation sonore lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que le chariot élévateur, le bulldozer et le véhicule à guidage automatisé (AGV). Elle est résistante aux vibrations grâce à son IP23.
Quelques mots du fabricant :
- La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines
- Schémas de clignotement réglables pour permettre une alerte plus avancée du personnel de l'atelier autour de la machine
- Buzzer 90 dB inclus pour alerter sur les états critiques des machines
- Éclairage LED haute endurance pour un remplacement et des temps d'arrêt des processus réduits