Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant orange - sans buzzer - 100 à 230Vca - XVR3M05

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480611827

Réf. Sonepar

01887061182

Réf. Fournisseur

XVR3M05

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

orange

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.5 A

puissance:

2.9 W

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

miroir

Harmony XVR3 - feu tournant orange - sans buzzer - 100 à 230Vca - H100mmxL100mmxP100mm - diamètre fixation : 100mm - pour véhicule à guidage automatique (VGA), bulldozer, chariot élévateur - IP65 (montant), IP23 (latérale), IP23 (inversé)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le gyrophare orange sans buzzer (100 à 230VCA) XVR3M05 est un des éléments de signalisation optique utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d'un véhicule industriel. Les feux rotatifs non motorisés XVR sont pré-cablés, complets, conçus pour la signalisation longue distance et utilisés principalement dans l’industrie sidérurgique, sur les véhicules de manutention industriels. Avec un diamètre 100 mm, les feux/gyrophares de la gamme XVR sont des unités de signalisation optiques et sonores utilisées pour des applications en usine, sur des véhicules de construction et dans des zones publiques. Ils sont équipés d'une lentille à facettes qui permet d'augmenter la zone d'éclairage tout en leur conférant un style unique. Avec leurs IP23, ils sont installables dans des environnements ayant des contraintes d'humidité élevée.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les balises XVR3 de diamètre 100 mm sont composées d'une technologie à LED non motorisée (disponible en 4 coloris différents). L'installation est facilitée grâce à une entrée de tension flexible, un sélecteur de mode d'éclairage et un socle en caoutchouc intégré permettant un câblage droit et latéral.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVR répondent aux normes suivantes : RoHS, CE et CCC.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des balises XVR3 installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVR3 vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Excellente tenue aux chocs et vibrations
  • Compact : convient parfaitement au milieu industriel