Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant rouge - avec buzzer - 100 à 230Vca - XVR3M04S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480611896
Réf. Sonepar
01887061189
Réf. Fournisseur
XVR3M04S
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.5 A
puissance:
3.2 W
indice de protection (IP):
IP23
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le gyrophare rouge avec buzzer (24VCA/CC) XVR3M04S est un des éléments de signalisation optique utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d'un véhicule industriel. Les feux rotatifs XVR non motorisés, pré-câblés et complets sont conçus pour la signalisation longue distance grâce à un buzzer sonore utilisés par exemple sur des véhicule à guidage automatique (VGA), bulldozer, chariot élévateur. Avec un diamètre 100 mm, les feux/gyrophares de la gamme XVR sont des unités de signalisation optiques utilisées pour des applications en usine, sur des véhicules de construction et dans des zones publiques. Ils sont équipés d'une lentille à facettes qui permet d'augmenter la zone d'éclairage tout en leur conférant un style unique. Avec leurs IP65 (avec accessoire), ils sont installables dans des environnements ayant des contraintes sévères.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les balises XVR3 de diamètre 100 mm sont composées d'une technologie à LED non motorisée (disponible en 4 coloris différents). L'installation est facilitée grâce à une entrée de tension flexible, un sélecteur de mode d'éclairage et un socle en caoutchouc intégré permettant un câblage droit et latéral.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XVR répondent aux normes suivantes : RoHS, CE et CCC.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des balises XVR3 installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVR3 vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Large choix de coloris des balises
- Excellente tenue aux chocs et vibrations
- Compact : convient parfaitement au milieu industriel