Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant vert - avec buzzer - 12-24Vcc - XVR3B03S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - orange

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480611841

Réf. Sonepar

01887061184

Réf. Fournisseur

XVR3B03S

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

orange

douille:

autre

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP23

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

miroir