Schneider Electric - Harmony XVR3 - feu tournant vert - sans buzzer - 100 à 230Vca - XVR3M03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - vert

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480611803

Réf. Sonepar

01887061180

Réf. Fournisseur

XVR3M03

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

vert

douille:

autre

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

miroir