Schneider Electric - Harmony XVSV - sirène vocale - DIN72 - noire - PNP - 24Vcc - XVSV7BBP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480623813
Réf. Sonepar
01887062381
Réf. Fournisseur
XVSV7BBP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
autre
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.075 A
puissance:
1.8 W
source lumineuse:
autre
volume:
89 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non